Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT
Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT
Artikel-Nr.:
     2805-10127820-1221LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10127820-1221LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste fci
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Minitek® Pwr 4.2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Kontaktraster: 4,2mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,38*
2 Tage
653
€ 14,99*
ab € 0,564*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.