Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT
Buchse; Leitung-Leitung/Platte; männlich; Minitek® Pwr 4.2; THT
Artikel-Nr.:
     2805-10127820-0422LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10127820-0422LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste fci
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Minitek® Pwr 4.2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Kontaktraster: 4,2mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,654*
1 Tag
1579
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.