Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; SNAP; X: 60mm; Y: 82mm; Z: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; SNAP; X: 60mm; Y: 82mm; Z: 25mm
Gehäuse: für Fernbedienung; SNAP; X: 60mm; Y: 82mm; Z: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-10124.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10124.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 82mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 25mm
Gehäuseserie: SNAP
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Klappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.