Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; DP3T; ON-ON-(ON); 2A/250VAC; 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100DP7T1B1M2QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP7T1B1M2QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x8,89mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.