Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-1006.1401
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuseabmessungen: 28x10,3x16mm
Gehäusefarbe: rot
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 400V AC
Schaltweise: OFF-(ON);(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,4N
Hebellänge: 35,7mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: 1006
Anzahl Positionen: 2
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 4A / 400V AC
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,21*
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 7,68*
1 Tag
139
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 9,84*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.