Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-10.00M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 30pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1617
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 1,429*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.