Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 3,9kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 3,9kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 3,9kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/4WS3K9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S4J0392A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 3,9kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,85x3,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.