Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 100Ω; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 100Ω; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 100Ω; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/4WS100R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S4J0101A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,85x3,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.