Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 1,6MΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 1,6MΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 1,6MΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/4W1.6M
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J0165A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,6MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,46x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.