Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 4,7kΩ; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 4,7kΩ; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 4,7kΩ; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/2W-4K7
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S2J0472A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.