Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 47Ω; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 47Ω; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 47Ω; 0,5W; ±5%; Ø3x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/2W-47R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S2J0470A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.