Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 114÷126V; 9,2A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE120CATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1.5KE120CATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 102V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 9,2A
Durchbruchspannung: 114...126V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.