Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 10,5÷11,6V; 97,4A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE11CATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1.5KE11CATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 9,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 97,4A
Durchbruchspannung: 10,5...11,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.