Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; 7,62mm; THT; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-1-2199298-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 16 pol
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Anwendung: DIP16
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
10
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,233*
1 Tag
15798
10
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,256*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0979*
€ 0,2908*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.