Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16
Buchse; Stift; HV-100; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16
Artikel-Nr.:
     2805-1-215297-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215297-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,1mm
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: HV-100
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 2,01*
1 Tag
314
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,58*
1 Tag
1305
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
BCS-116-L-S-TE
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.