Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100S; PIN: 5; 3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100S; PIN: 5; 3,81mm
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Dynamic D-3100S; PIN: 5; 3,81mm
Artikel-Nr.:
     2805-1-178315-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178315-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 12A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Dynamic D-3100S
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Kontaktraster: 3,81mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 2,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.