Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dynamic D-3200; 5,08mm; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dynamic D-3200; 5,08mm; PIN: 3
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Dynamic D-3200; 5,08mm; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-1-178128-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178128-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 600V
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Dynamic D-3200
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5,08mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
1 Tag
15102
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 0,89*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,89*
1 Tag
4915
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,99*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-178128-3
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.