Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000; 15A
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG; D-3000; 15A
Artikel-Nr.:
     2805-1-175217-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-175217-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Dynamic-Rundsteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 15A
Steckverbinder-Serie: D-3000
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Sperrsystem: Locking Lance
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,473*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,184*
€ 0,495*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.