Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 9 (3 x 5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 9 (3 x 5)
Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 9 (3 x 5)
Artikel-Nr.:
     2805-1-1103416-8
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103416-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
hts steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 9 (3 x 5)
Nennstrom: 16A
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,5...2,5mm2
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: HTS HA
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Kennzeichnung: 33-48
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm (x3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.