Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250A; 600VAC; Industrie; JLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 250A; 600VAC; Industrie; JLS
Sicherung: Schmelz; schnell; 250A; 600VAC; Industrie; JLS
Artikel-Nr.:
     2805-0JLS250.X
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JLS250
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 250A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: JLS
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.