Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 600VAC; Industrie; JLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 600VAC; Industrie; JLS
Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 600VAC; Industrie; JLS
Artikel-Nr.:
     2805-0JLS100.V
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JLS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: JLS
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.