Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 600VAC; Industrie; 20,6x57,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 600VAC; Industrie; 20,6x57,2mm
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 600VAC; Industrie; 20,6x57,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-0JLS010.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     JLS010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 20,6x57,2mm
Herstellerserie: JLS
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.