Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 400A; 500VDC; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0AKRBK400-BB
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0AKRBK400-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 500V DC
Nennstrom: 400A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.