Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250A; 1kVDC; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0AKK-K250-BA
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0AKK-K250-BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 250A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.