Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 450A; 1kVDC; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0AKHBK500-BA
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0AKHBK500-BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 450A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.