Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 400A; 1kVDC; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0AKHBK400-BA
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0AKHBK400-BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 400A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.