Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 390uH; 1A; 442mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 390uH; 1A; 442mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 390uH; 1A; 442mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-391K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-391K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 442mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 390µH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.