Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 2,3A; 103mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 2,3A; 103mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Drossel: Draht; THT; 100uH; 2,3A; 103mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-09HCP-101K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HCP-101K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 103mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Kernmaterial: Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.