Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; Han® S,Han® S 120; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubgehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP40, 09930011102
Einschraubgehäuse, Polyamid, Längsbügelverriegelung, IP40, 09930011102
Artikel-Nr.:
     2805-09930011102
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930011102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 1,5kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® S;Han® S 120
Steckverbinder-Variante: Dreh-
Maximalstrom: 120A
Steckverbinder-Anwendung: für Batteriespeichersysteme
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: für Frontplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 11,44*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 13,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09930009952
ab € 53,62*
Zubehör
Harting
09930011502
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.