Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 10B; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 10B; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 10B; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-09628100391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628100391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...200°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® High Temp
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Engineering PN: Han High Temp 10B Base Panel 2 levers
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,19*
€ 56,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,08*
€ 56,56*
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 65,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 95,31*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 59,05*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.