Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; männlich; UIC558; PIN: 22; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, 10 A, Kontakte 22
Kontakteinsatz, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, 10 A, Kontakte 22
Artikel-Nr.:
     2805-09580223001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09580223001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -50...125°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP69K
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Serie: UIC558
Entspricht Norm: IEC 60529;IEC 61373 Category 2;IRS 50558;UIC 50558
Anwendung: Bahnindustrie
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 9,50*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 9,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.