Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für runde Steckverbinder; UIC558; Federriegel; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Aluminiumdruckguss, IP69/IPX9K, 09580010301
Anbaugehäuse, Aluminiumdruckguss, IP69/IPX9K, 09580010301
Artikel-Nr.:
     2805-09580010301
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09580010301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Federriegel
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -50...125°C
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP69K
Gehäuse-Typ: für runde Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: UIC558
Entspricht Norm: IEC 60529;IEC 61373 Category 2;IRS 50558;UIC 50558
Anwendung: Bahnindustrie
Sperrsystem: Federriegel
Dichtungsmaterial: Silikon
Steckverbinder-Anwendung: für 13-polige Kontakteinsätze
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 93,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,93*
€ 132,23*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,31*
€ 142,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.