Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; vergoldet; 0,75÷1mm2; UIC558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,75-1 mm², AWG 18-17, Crimpanschluss, vergoldet, 09580006405
Buchsenkontakt, 0,75-1 mm², AWG 18-17, Crimpanschluss, vergoldet, 09580006405
Artikel-Nr.:
     2805-09580006405
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09580006405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
harting buchsenkontakt
buchsenkontakt
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -50...125°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP69K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: UIC558
Entspricht Norm: IEC 60529;IEC 61373 Category 2;IRS 50558;UIC 50558
Leitungsquerschnitt: 0,75...1mm2
Anwendung: Bahnindustrie
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 13,56*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 269,46*
€ 460,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.