Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; versilbert; 0,75÷1mm2; UIC558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75-1 mm², AWG 18-17, Crimpanschluss, versilbert, 09580006105
Stiftkontakt, 0,75-1 mm², AWG 18-17, Crimpanschluss, versilbert, 09580006105
Artikel-Nr.:
     2805-09580006105
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09580006105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -50...125°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP69K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: UIC558
Entspricht Norm: IEC 60529;IEC 61373 Category 2;IRS 50558;UIC 50558
Leitungsquerschnitt: 0,75...1mm2
Anwendung: Bahnindustrie
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 7,25*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 140,46*
€ 237,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.