Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; Han® M; Größe 3A; für Klemme; mit Dichtung; Zinkstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09370035427
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09370035427
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65;IP67;IP44
Steckverbinder-Serie: Han® M
Steckverbinder-Variante: mit Dichtung
Steckverbinder Zubehör-Typ: Abdeckung
Sperrsystem: für Klemme
Resistenz gegenüber: Korrosion
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,27*
€ 35,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 37,28*
€ 67,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.