Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 6B; mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 093
Artikel-Nr.:
     2805-09307060301
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09307060301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,78*
1
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,38*
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 15,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 753,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.