Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; hoch; PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; hoch; PG36
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; hoch; PG36
Artikel-Nr.:
     2805-09300240525
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: PG36
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs PG 36 w/
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,18*
€ 78,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,261*
€ 78,911*
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 80,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,23159*
€ 80,94159*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,91*
€ 150,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240561
ab € 21,97*
Ähnlich
Harting
05300240661
ab € 36,69*
Ähnlich
Harting
09300240663
ab € 23,5958*
Ähnlich
Harting
19300240666
ab € 22,7895*
Ähnlich
Harting
19300240527
ab € 11,97*
Ähnlich
Harting
09300240521
ab € 11,41*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,46*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0529
ab € 33,40*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.