Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 32A (2 x 16A); PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-09200320581
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200320581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 32A (2 x 16A)
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Sperrsystem: mit Klemme
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG29
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han A Hood Side Entry HC Central Lever P
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm (x2)
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,60526*
€ 71,46526*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,18*
€ 76,57*
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 80,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,51*
€ 134,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.