Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han® A; PIN: 4; 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han® A; PIN: 4; 3+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han® A; PIN: 4; 3+PE
Artikel-Nr.:
     2805-09200032611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 3A
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han® A
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Engineering PN: Han 3A-STI
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,65*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,68*
1
€ 5,46*
ab € 4,22*
€ 5,69*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,5365*
€ 6,1065*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,36*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,23*
Zubehör
Harting
09 70 000 9991
ab € 0,31*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,98*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,691*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,43*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 37,83*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,10*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,88*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.