Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 40; 90°-Winkel; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406923
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406923
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406923
Artikel-Nr.:
     2805-09185406923
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185406923
EAN/GTIN:
     5713140033368
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Serie: SEK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4351*
€ 1,8951*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,21*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.