Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; weiblich; Han® F+B; PIN: 9; 4+4+PE; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09155083101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155083101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...125°C
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: Han® F+B
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+4+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Steckverbinder-Anwendung: Han D® Kontakte;Han E® Kontakte
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: Han F+B 4/4-F
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,001*
€ 7,861*
10
Frei Haus
ab € 6,121*
€ 8,011*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 8,40*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0088*
€ 8,6088*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.