Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Modul; weiblich; Han-Modular®; PIN: 7(3+4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Modul; weiblich; Han-Modular®; PIN: 7(3+4)
Steckverbinder: HDC; Modul; weiblich; Han-Modular®; PIN: 7(3+4)
Artikel-Nr.:
     2805-09140073101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140073101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 830V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 10A;40A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 7 (3+4)
Steckverbinder-Serie: Han-Modular®
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;hybrid
Steckverbinder-Anwendung: Han D® Kontakte;Han® C Kontakte
Breite in Modulen: 1
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: Han CD module, crimp female
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,23*
2
€ 5,46*
ab € 3,185*
€ 4,415*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,70*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,4178*
€ 4,7378*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2084593
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.