Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Modul; männlich; Han-Modular®; PIN: 3; push-in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-09140035001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140035001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 690V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 40A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Han-Modular®
Leitungsquerschnitt: 1,5...6mm2
Breite in Modulen: 1
Elektrische Montage: push-in
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 11,315*
€ 16,265*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 16,37*
2
€ 3,90*
ab € 12,925*
€ 18,465*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 26,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.