Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Modul; weiblich; PIN: 1; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Modul, Buchse, 1-polig, bestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09140013171
PE Modul, Buchse, 1-polig, bestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09140013171
Artikel-Nr.:
     2805-09140013171
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013171
EAN/GTIN:
     5713140184923
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Anzahl Pole: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Breite in Modulen: 1
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Anwendung - Serie/Produzent: Han-Modular®;Han® PE module
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,6389*
€ 17,4689*
1
€ 4,98*
ab € 14,47*
€ 20,75*
1
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 21,16*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 19,58*
€ 22,51*
1
€ 3,90*
ab € 16,46*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.