Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Modul; weiblich; PIN: 1; mit Kabelschutz; 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 0914001
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 0914001
Artikel-Nr.:
     2805-09140012781
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140012781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kabelbahndeckel
Kontakteinsätze
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 300A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Han-Modular®;Han® 300A module
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Leitungsquerschnitt: 95...120mm2
Breite in Modulen: 2
Elektrische Montage: Schraubklemme (axial-screw)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,8784*
€ 42,6884*
€ 6,90*
ab € 32,62*
€ 44,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,36*
€ 78,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.