Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Steck-; Han-Fast® Lock; ohne Taste; gerade; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-09080006923
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080006923
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: Steck-
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: Han-Fast® Lock
Steckverbinder-Variante: ohne Taste
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Verpackungs-Art: Rolle
Stärke der Montageplatte: 1,6...3,2mm
Anzahl im Set/Package: 2300Stk.
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1.345,2152*
€ 1.368,0552*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 2.829,73*
€ 2.841,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2.841,07*
€ 3.380,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.835,01*
€ 3.373,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.829,73*
€ 3.367,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28.410,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.