Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 430; 125V; PIN: 7; Buchse; männlich; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4927 015 07
Einbaustecker, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4927 015 07
Einbaustecker, 7-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4927 015 07
Artikel-Nr.:
     2805-09-4927-015-07
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4927 015 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: 430
Leitungsquerschnitt: 0,14mm2
Leitungsgröße: 26AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 22,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 24,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2966 000 000
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.