Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 420; 125V; PIN: 4; Buchse; männlich; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 4711 00 04 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
BINDER 09 4711 00 04 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-09-4711-00-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4711 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 420
Leitungsquerschnitt: 0,14mm2
Leitungsgröße: 26AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.