Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; THT; 0,5A; -25÷85°C; 1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-08FMZ-BT
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08FMZ-BT (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte;Obere Kontakte;Beidseitige Kontakte
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
144
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,26*
1
€ 8,95*
ab € 7,39*
€ 15,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Pakete
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Pakete
Mindestbestellmenge: 144 Pakete ( entspricht € 613,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.