Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber; Druck Betrieb: max.80bar; Größ. Kontr: Druck; G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber; Druck Betrieb: max.80bar; Größ. Kontr: Druck; G1/4"
Signalgeber; Druck Betrieb: max.80bar; Größ. Kontr: Druck; G1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-0880300
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     0880300000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -10...80°C
Ausgangs-Art 1: Mikroausschalter
Elektrischer Anschluss: DIN 43650
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Betriebsdruck: max. 80bar
Kontrollierte Größe: Druck
Regulierung für Ausgang 1: Hysterese max. 0,25...0,65 bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk;FPM
Zusatzfunktionen: max. 100Hz Frequenzwechsel;Anwendung in Installationen mit neutralem Gas und Flüssigkeiten
Pneumatikmodul-Typ: Signalgeber
Herstellerserie: 18D
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Druckeinstellbereich: 0,5...8bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.